pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06173094 GUELL 3/S/W 261 50K-94 DIM.1-10V - 06173094

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06173094 GUELL 3/S/W 261 50K-94 DIM.1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Idoneo per l'installazione su superfici - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944085030

Codice prodotto

PRI06173094

Cod. produttore

06173094

Produttore

PRI

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Materiale del corpo:

Alluminio

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Portalampada:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Resistenza agli urti:

IK07

Colore luce:

Bianco

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 3 S W 261 50K-94 DIM.1-10V