pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06166985 GUELL ZERO/A/W 20 40K-85 220-240V - 06166985

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06166985 GUELL ZERO/A/W 20 40K-85 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 20 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021944084385

Codice prodotto

PRI06166985

Cod. produttore

06166985

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

20 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

58 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

207 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

231 mm

Fattore di potenza:

0.91

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...25 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1290...1290 lm

efficienza luminosa della lampada:

62...62 lm/W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Corrente nominale:

700...700 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL ZERO A W 20 40K-85 220-240V