pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06151294 GUELL ZERO/A/W 15 30K-94 220-240V - 06151294

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06151294 GUELL ZERO/A/W 15 30K-94 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 15 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021944082251

Codice prodotto

PRI06151294

Cod. produttore

06151294

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

15 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Tensione nominale:

230...230 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Altro

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Altezza/profondità:

58 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

161 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

207 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-15...35 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

804...804 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

62...62 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Intensità luminosa:

99...99 cd

Valore effetto stroboscopio SVM:

0

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL ZERO A W 15 30K-94 220-240V