pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06149394 GUELL 1 DETEK/A40/W 60 30K-94 - 06149394

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06149394 GUELL 1 DETEK/A40/W 60 30K-94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 53 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021944082046

Codice prodotto

PRI06149394

Cod. produttore

06149394

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

53 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

85 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

319 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

265 mm

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...35 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5773...5773 lm

efficienza luminosa della lampada:

120...120 lm/W

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 1 DETEK A40 W 60 30K-94