pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06143080 GUELL 1/S/W 60 30K-80 ETRC 220-240V - 06143080

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06143080 GUELL 1/S/W 60 30K-80 ETRC 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944081186

Codice prodotto

PRI06143080

Cod. produttore

06143080

Produttore

PRI

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Dimming DALI:

no

Portalampada:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming 1-10 V:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming DMX:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Resistenza agli urti:

IK07

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di potenza:

0.91

efficienza luminosa della lampada:

111...111 lm/W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 1 S W 60 30K-80 ETRC 220-240V