PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06135694 KOA WALL MINI SR 8-40K-94-D1/10 - 06135694

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 70 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore luce - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1925 Kg CO₂-eq
EAN
8021944080363
Codice prodotto
PRI06135694
Cod. produttore
06135694
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
70 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Dimming 0-10 V:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Portalampada:
Altro
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Adatto per potenza lampada:
70...70 W
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo cablaggio:
EVG
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Dimming programmabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming RF:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente focus
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Dimming taglio di fase discendente:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Larghezza:
410 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Lunghezza:
645 mm
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Senza
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Fattore di potenza:
0.9
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
8640...0 lm
Altezza/profondità:
161 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Con copertura protettiva:
sì