pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06134796 THEOS-LUM MINI SR 8-40K-96-D1/10 - 06134796

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944080202

Codice prodotto

PRI06134796

Cod. produttore

06134796

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Antracite

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Larghezza:

410 mm

Lunghezza:

410 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8640...0 lm

Altezza/profondità:

206 mm

THEOS LUM MINI SR - Serie di apparecchi stradali LED, in due dimensioni, da installare a sospensione a centro strada, costituiti da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm. Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Attacco per fune in lamiera d'acciaio ad alto spessore, zincato. Viteria esterna in acciaio inox. L'attacco a fune, grazie alla particolare geometria, permette una facile installazione ed un forte serraggio agendo sulle robuste morse metalliche. L'apparecchio è predisposto per effettuare una doppia regolazione al fine di ottimizzare l'emissione luminosa sulla strada; una regolazione angolare, che permette di orientarlo quando la fune non è perpendicolare alla strada, ed una regolazione trasversale, che permette di orientarlo quando la fune non è parallela al suolo. Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI. LED 70 W 8640 lm 4000K. Colore: Antracite metallizzato/Goffrato.