pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06116694 GUELL 3/A40/W 260 50K-94 DIM.1-10V 252W - 06116694

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944077424

Codice prodotto

PRI06116694

Cod. produttore

06116694

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Senza

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

98 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

252...252 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

501 mm

Lunghezza:

569 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

18622...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 3 A40 W 260 50K-94 DIM.1-10V 252W