PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06116494 GUELL 3/S/W 260 50K-94 DIM.1-10V 252W - 06116494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8021944077400
Codice prodotto
PRI06116494
Cod. produttore
06116494
Produttore
PRI
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
252...252 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
5000...5000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
19431...0 lm
Lunghezza:
562 mm
Larghezza:
501 mm
Altezza/profondità:
98 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no