pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06116094 GUELL 3/S/W 350 50K-94 DIM.1-10V 334W - 06116094

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944077363

Codice prodotto

PRI06116094

Cod. produttore

06116094

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

98 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

334...334 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

501 mm

Lunghezza:

562 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

24690...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 3 S W 350 50K-94 DIM.1-10V 334W