PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06105694 GUELL CAM 1/S/W 40W 50K-94 - 06105694

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K
Potenza totale - 39 W
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Orientabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
895 Kg CO₂-eq
EAN
8021944074096
Codice prodotto
PRI06105694
Cod. produttore
06105694
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
5000...5000 K
Potenza totale:
39 W
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Con sensore di movimento:
no
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming 1-10 V:
no
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
60-69 (classe 2B)
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Dimming DMX:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Altezza/profondità:
85 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
39...39 W
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
265 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimming LineSwitch:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
319 mm
Fattore di potenza:
0.91
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5688...0 lm
efficienza luminosa della lampada:
111...111 lm/W
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no