pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06104994 GUELL CAM 2/S/W 80W 30K-94 - 06104994

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944073976

Codice prodotto

PRI06104994

Cod. produttore

06104994

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

85 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

78...78 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

319 mm

Lunghezza:

400 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9278...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL CAM 2 S W 80W 30K-94