pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06094194 GUELL CAM 2/S/W 80W 50K-94 - 06094194

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • Potenza totale - 78 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944073822

Codice prodotto

PRI06094194

Cod. produttore

06094194

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Potenza totale:

78 W

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

85 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

78...78 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

368 mm

Lunghezza:

319 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7960...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL CAM 2 S W 80W 50K-94