PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06084096 KHA SLIM LED 93/AL 13W 5K-96-ETRC - 06084096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 13 W
Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
344 Kg CO₂-eq
EAN
8021944069979
Codice prodotto
PRI06084096
Cod. produttore
06084096
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
13 W
Temperatura di colore correlata:
5000...5000 K
Altezza/profondità:
930 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Stele
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
11.5...11.5 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con piastra d'appoggio:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
sì
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Diametro:
90 mm
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Rendimento luminoso delle lampade:
45.5 lm/W
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
91 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
82.8 %
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
592...592 lm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Corrente nominale:
350...350 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
104
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
104
Supporto disponibile IFTTT:
no