pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06082796 KHA SLIM LED 250/AL 4X13W 3K-96 DIM1-10 - 06082796

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 59 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944069849

Codice prodotto

PRI06082796

Cod. produttore

06082796

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

59 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

2500 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

52...52 W

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

90 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3863...3863 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Fattore di potenza:

0.9

KHA SLIM 250 LED C/EW - Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere. Diffusore in policarbonato stabilizzato UV con finitura satinata. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina realizato in PA66 senza alogeni e fosforo con contatti in rame argentato, per cavi Ø 9 - Ø 14 mm. Versione dimmerabile 1-10V. Le versioni LED utilizzano LED high power montati su dissipatore termico in alluminio. Viteria esterna in acciaio inox. Vano portacablaggio in tecnopolimero. Il fissaggio a pavimento è realizzabile utilizzando un supporto in acciaio zincato da murare direttamente nel cemento oppure una base in acciaio inox da fissare a pavimento tramite tasselli (compresi), entrambi disponibili come accessori. LED 59W 5800lm 3000K CRI 80. Colore: Antracite metallizzato / Goffrato.