pagina iniziale
in esaurimento

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI05836013 FLUOSPOT PC 29-80-CR 2X9W G-23 - 05836013

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI05836013 FLUOSPOT PC 29-80-CR 2X9W G-23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 9 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021944002280

Codice prodotto

PRI05836013

Cod. produttore

05836013

Produttore

PRI

Potenza totale:

9 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

230...230 V

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

G23

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore magnetico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

175 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

216 mm

Lunghezza:

181 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello FLUOSPOT PC 29-80-CR 2X9W G-23