pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054896 MAGICLICK 18/PC G24Q-1 1X13W/EL ANTRAC - 054896

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367548969

Codice prodotto

PRI054896

Cod. produttore

054896

Produttore

PRI

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Larghezza:

210 mm

Altezza/profondità:

67 mm

Lunghezza:

279 mm

Serie di apparecchi da parete, da soffitto e da palo per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da: Corpo, anello e schermo visa (Magiclick 18) in alluminio pressofuso, verniciato. Guarnizione in polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox. Anello e vetro solidali tra loro. Sistema di apertura a cerniera per una facile installazione e manutenzione. Versioni PC con diffusore in tecnopolimero opale antivandalo (solo fluorescenza). Possibilità di alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm. Soglia di intervento regolabile dai 5 ai 300 lux.

PERFORMANCE IN LIGHT

Un prodotto PERFORMANCE IN LIGHT

Scopri la serie PERFORMANCE IN LIGHT