pagina iniziale
in esaurimento

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI05126394 WIN 01/A 70-94-CR HQI-TS/CDM-TD/NAV-TS - 05126394

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI05126394 WIN 01/A 70-94-CR HQI-TS/CDM-TD/NAV-TS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Altro

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944019912

Codice prodotto

PRI05126394

Cod. produttore

05126394

Produttore

PRI

Colore del corpo:

Altro

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

230...230 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

RX7s

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore magnetico

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a vapori metallici

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

105 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

70...70 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

268 mm

Lunghezza:

340 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello WIN 01 A 70-94-CR HQI-TS CDM-TD NAV-TS