pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI04035494 RAY 2000 HF/25 -94+ACC.12A HQI/TS-HF 40 - 04035494

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI04035494 RAY 2000 HF/25 -94+ACC.12A HQI/TS-HF 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 2000 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944059154

Codice prodotto

PRI04035494

Cod. produttore

04035494

Produttore

PRI

Potenza totale:

2000 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

230...230 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore magnetico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a vapori metallici

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

520 mm

Altezza/profondità:

480 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

2000...2000 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...25 °C

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello RAY 2000 HF 25 -94 ACC.12A HQI TS-HF 40