PERFORMANCE IN LIGHT - PRI04002394 RAY 1000/7 -94+ACC.10,3A-HQI/TS 230V - 04002394
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 1000 W
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Orientabilita' - Girevole
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8021944014924
Codice prodotto
PRI04002394
Cod. produttore
04002394
Produttore
PRI
Potenza totale:
1000 W
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
230...230 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Altro
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore magnetico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena a vapori metallici
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
520 mm
Altezza/profondità:
480 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
1000...1000 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Uscita della luce:
Diretto
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-25...40 °C
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


