pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI007709 POLO 2 2X9W BIANCO - 007709

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI007709 POLO 2  2X9W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367077094

Codice prodotto

PRI007709

Cod. produttore

007709

Produttore

PRI

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Portalampada:

G23

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore magnetico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Colore luce:

Altro

Larghezza:

182 mm

Altezza/profondità:

146 mm

Lunghezza:

237 mm

Apparecchio da parete per l'illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, in due dimansioni, costituite da corpo in tecnopolimero, diffusore in vetro lavorato e satinato internamente, viti di chiusura in acciaio inox, l'interasse di fissaggio permette l'installazione sulle scatole da incasso o per frutti.