pagina iniziale
in esaurimento

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI007703 POLO /I NERO - 007703

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI007703 POLO /I NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 40 W

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

929 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018367077032

Codice prodotto

PRI007703

Cod. produttore

007703

Produttore

PRI

Potenza totale:

40 W

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Portalampada:

E14

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

168 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

130 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

104 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio da parete per l'illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, in due dimansioni, costituite da corpo in tecnopolimero, diffusore in vetro lavorato e satinato internamente, viti di chiusura in acciaio inox, l'interasse di fissaggio permette l'installazione sulle scatole da incasso o per frutti.