PERFORMANCE IN LIGHT - PRI006950 CLIPPER/G E27 - 006950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Plastica
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367069501
Codice prodotto
PRI006950
Cod. produttore
006950
Produttore
PRI
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Resistenza agli urti:
IK06
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
261 mm
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Larghezza:
216 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Esecuzione della griglia:
Senza
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
137 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Altro
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


