PERFORMANCE IN LIGHT - PRI006904 JOKER QUADRO S G4 20W - 006904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada alogena LV (Low Voltage)
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - G4
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018367069044
Codice prodotto
PRI006904
Cod. produttore
006904
Produttore
PRI
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
G4
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tensione nominale:
12...12 V
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Larghezza:
90 mm
Altezza / Profondità:
3 mm
Lunghezza:
90 mm
Altezza/profondità di installazione:
107 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Un prodotto PERFORMANCE IN LIGHT
Scopri la serie PERFORMANCE IN LIGHT