PERFORMANCE IN LIGHT - PRI006431 QUATRIX G 1X28W 2D RUGG - 006431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione in fila continua - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8018367064315
Codice prodotto
PRI006431
Cod. produttore
006431
Produttore
PRI
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Marrone
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tipo di ottica:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Alimentatore a basse perdite compensato
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP64
Resistenza agli urti:
IK05
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Con fessure d'areazione:
no
Larghezza:
292 mm
Altezza / Profondità:
108.5 mm
Lunghezza:
292 mm
Un prodotto PERFORMANCE IN LIGHT
Scopri la serie PERFORMANCE IN LIGHT


