pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI005787 CHIP OV 30/GRILL NERO - 005787

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 30 W

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

625 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018367057874

Codice prodotto

PRI005787

Cod. produttore

005787

Produttore

PRI

Potenza totale:

30 W

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Portalampada:

E27

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

184 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

310 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

143 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Comando via Bluetooth:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero. Parabola per incandescenza in alluminio. Parabola per fluorescenza in tecnopolimero. Guarnizione in silicone. Diffusore in vetro satinato. La versione Chip Ovale 30 Safe dispone di una griglia ad alta protezione in policarbonato trasparente. Viteria esterna in acciaio inox (su richiesta viti antifurto). Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale ø 20 mm. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004.

Un prodotto PERFORMANCE IN LIGHT

Scopri la serie PERFORMANCE IN LIGHT