PERFORMANCE IN LIGHT - PRI005700 CHIP OV 25 BIANCO - 005700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a incasso - no
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Adatto per configurazione lineare - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
395 kg CO₂eq
EAN
8018367057003
Codice prodotto
PRI005700
Cod. produttore
005700
Produttore
PRI
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Esecuzione della griglia:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming RF:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A raggio libero
Uscita della luce:
Diretto
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Resistenza agli urti:
IK06
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per potenza lampada:
21...21 W
Potenza totale:
21 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
157 mm
Altezza/profondità:
121 mm
Lunghezza:
260 mm
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no



