pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI051081 AURA 28 1X13W EL NERA - 051081

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367510812

Codice prodotto

PRI051081

Cod. produttore

051081

Produttore

PRI

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tipo di ottica:

Nessuno

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK09

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

107 mm

Diametro esterno:

280 mm

Au ra 28 750°. Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, in due dimensioni, costituiti da: Base e corpo in tecnopolimero, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001). Vetro opacizzato internamente per una diffusione omogenea della luce. Apertura 1/4 di giro per una installazione e manutenzione facilitata. Riflettore in alluminio. Le versioni Plat sono di spessore ridotto ed utilizzano solo lampade fluorescenti. La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza. Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah, autonomia di tre ore, tempo di ricarica 24 ore. La versione 960°C è prodotta e distribuita per il mercato francese. La versione 750°C è prodotta e distribuita per tutti gli altri mercati

Un prodotto PERFORMANCE IN LIGHT

Scopri la serie PERFORMANCE IN LIGHT