pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI002088 NIKKO+ 45 EL 1X42W BIANCO - 002088

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367020885

Codice prodotto

PRI002088

Cod. produttore

002088

Produttore

PRI

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tipo di ottica:

Nessuno

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK06

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Larghezza:

423 mm

Altezza / Profondità:

130 mm

Lunghezza:

148 mm

Serie di apparecchi da parete, mensola, soffitto e da palo per esterno ed interno, in tre dimensioni, costituiti da: Base, anello, griglia, Split ( Nikko+ 45) in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro pressato satinato internamente solidaleall’anello. Guarnizione in polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox. Parabola e staffe cablaggio in alluminio. Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo . Soglia di intervento regolabile da 5 lux a 300 lux.

Un prodotto PERFORMANCE IN LIGHT

Scopri la serie PERFORMANCE IN LIGHT