PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP912296 NMB3-8GM50-E2-V1 - 912296

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 50 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
2000000331362
Codice prodotto
PEP912296
Cod. produttore
912296
Produttore
PEP
Lunghezza del sensore:
50 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no


