pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP911541 GLD3-RT/95/147 - 911541

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP911541 GLD3-RT/95/147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità forca - 54 mm

  • Larghezza forca - 3 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Forma della scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079984485

Codice prodotto

PEP911541

Cod. produttore

911541

Produttore

PEP

Profondità forca:

54 mm

Larghezza forca:

3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Forma della scatola:

Altro

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

27 mm

Lunghezza del sensore:

92 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

GLD3 series, Push-button programmable, Adjustable sensitivity, Detection of paper and foil labels, including translucent varieties