pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP814648 ML100-8-H-100-RT/95/103 - 814648

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP814648 ML100-8-H-100-RT/95/103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 5...100 mm

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003225477

Codice prodotto

PEP814648

Cod. produttore

814648

Produttore

PEP

Distanza operativa:

5...100 mm

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Triangulation sensor with background suppression, background suppression, 100 mm adjustable detection range, red light, light on, PNP output, M8 plug, Miniature design, Small, sharp light spot, Can be adapted to the application in question thanks to the adjustable detection range, Precision object detection, almost irrespective of the color, Full metal thread mounting