pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP809331 BB10-P-F1/25/33/35/103/115-7M - 809331

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP809331 BB10-P-F1/25/33/35/103/115-7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 4000 mm

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076574771

Codice prodotto

PEP809331

Cod. produttore

809331

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

4000 mm

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Diametro del sensore:

12.5 mm

Lunghezza del sensore:

22 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Single-beam miniature photoelectric sensor, ideal for installing in frames or contours, Integrated circuit, Plug-in style housing for 13 mm hole, Narrow opening angle, suitable for mounting in pairs, Various frequencies for avoiding mutual interference (cross-talk immunity), Construction type(S2): Cylindrical type, flat, Light source: IRED, Light type: modulated infrared light , 880 nm, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Switching type: light-on