pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP805075 SU19/110/115/126A - 805075

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP805075 SU19/110/115/126A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica -10 V ... +10 V - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078581814

Codice prodotto

PEP805075

Cod. produttore

805075

Produttore

PEP

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Frequenza di commutazione:

16000 Hz

Materiale del corpo:

Plastica

Con funzione tempo:

no

Classic Series fiber optic sensor with display, master module, push-pull output, fixed cable, Classic line with display , AGC (Automatic Gain Control) for faster teach-in, Gang mounting for easy wiring, Transparency recognition, 30 µs High Speed Mode