PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP803584 SU18-16/40A/110/115/126A - 803584

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica -10 V ... +10 V - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
7449078230613
Codice prodotto
PEP803584
Cod. produttore
803584
Produttore
PEP
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Frequenza di commutazione:
3000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Materiale del corpo:
Plastica
Con funzione tempo:
no