pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801646 VL18LL-M/40A/118/128 - 801646

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801646 VL18LL-M/40A/118/128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica -10 V ... +10 V - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074436514

Codice prodotto

PEP801646

Cod. produttore

801646

Produttore

PEP

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Materiale del corpo:

Ottone

Con funzione tempo:

no

Fiber optic sensor for glass fiber optics, Strong metallic housing in cylindrical shape M18 x 1, Degree of protection IP67, Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps, Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk), M12 plug connection