pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP800199 VS18/VSE18-M-LAS/32/40A/76A/82 - 800199

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP800199 VS18/VSE18-M-LAS/32/40A/76A/82

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 85000 mm

  • Con riflettore - no

  • Con funzione tempo - no

  • Messaggio di pre-guasto - sì

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078527256

Codice prodotto

PEP800199

Cod. produttore

800199

Produttore

PEP

Max. distanza di commutazione:

85000 mm

Con riflettore:

no

Con funzione tempo:

no

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione laser:

Classe 1

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

655 nm

Laser thru-beam sensor, M18 threaded housing made of brass, nickel plated, Detection of very small parts in the near range, Visible red light, pulsed LASER light, Focusable optical system, Array control panel with highly visible LED display