pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP800001 NBB1,5-F79-E2 - 800001

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP800001 NBB1,5-F79-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 8 mm

  • Altezza del sensore - 4.7 mm

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000433448

Codice prodotto

PEP800001

Cod. produttore

800001

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

8 mm

Altezza del sensore:

4.7 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a linguetta saldata

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Altro

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 5 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: flexible leads PVC , 500 mm, Housing material: PA, Degree of protection: IP67