pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133324 NJ0,8-5GM-N-10M - 70133324

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133324 NJ0,8-5GM-N-10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 0.8 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NAMUR

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di azionamento - Bersaglio metallico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005731730

Codice prodotto

PEP70133324

Cod. produttore

70133324

Produttore

PEP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

0.8 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NAMUR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

SIL secondo IEC 61508:

2

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione di alimentazione:

5...25 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Suitable for 2:1 technology, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M5, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Suitable for 2:1 technology, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0037X