pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133175 NJ5-30GK-S1N-10M - 70133175

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133175 NJ5-30GK-S1N-10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NAMUR

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001057285

Codice prodotto

PEP70133175

Cod. produttore

70133175

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NAMUR

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

40 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Suitable for 2:1 technology, Switching function: Normally open (NO), Output type: NAMUR with safety function, Installation: flush in mild steel, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Suitable for 2:1 technology, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0092X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0092X