pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133171 NJ4-12GK-SN-15M - 70133171

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133171 NJ4-12GK-SN-15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 34 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002295990

Codice prodotto

PEP70133171

Cod. produttore

70133171

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

34 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NAMUR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR with safety function, Installation: non-flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Safety Integrity Level (SIL): SIL 3, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0092X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0092X, Equipment protection level Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0092X