PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133155 NJ15-30GK-SN - 70133155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NAMUR
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000004909154
Codice prodotto
PEP70133155
Cod. produttore
70133155
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
15 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NAMUR
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
40 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
SIL secondo IEC 61508:
3
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Resistente alla pressione:
no


