pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133101 NCN40-L2-N0-V1 - 70133101

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133101 NCN40-L2-N0-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 40 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NAMUR

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002191568

Codice prodotto

PEP70133101

Cod. produttore

70133101

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

40 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NAMUR

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Altro

Lunghezza del sensore:

67 mm

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: non-flush, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0021X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0021X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0021X, Equipment protection level Dc (tc): IECEx TUR 21.0020X