pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133098 NBB15-U1K-N0 - 70133098

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133098 NBB15-U1K-N0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NAMUR

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002141563

Codice prodotto

PEP70133098

Cod. produttore

70133098

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NAMUR

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Altro

Lunghezza del sensore:

118 mm

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0021X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0021X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0021X, Equipment protection level Mb: IECEx PTB 11.0021X, Equipment protection level Ga: PTB 00 ATEX 2032 X