pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133070 NCB15-30GM40-N0 - 70133070

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133070 NCB15-30GM40-N0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NAMUR

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004946692

Codice prodotto

PEP70133070

Cod. produttore

70133070

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NAMUR

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Quasi a filo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

40 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

2

Frequenza di commutazione:

450 Hz

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: quasi flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X