PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133058 NCB8-18GM40-N0 - 70133058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 40 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Confezione
1 PZ
EAN
2000000991832
Codice prodotto
PEP70133058
Cod. produttore
70133058
Produttore
PEP
Lunghezza del sensore:
40 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NAMUR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no


