pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133038 NCB2-12GM35-N0 - 70133038

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133038 NCB2-12GM35-N0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NAMUR

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000991825

Codice prodotto

PEP70133038

Cod. produttore

70133038

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NAMUR

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

35 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Suitable for 2:1 technology, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Suitable for 2:1 technology, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0037X