pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133028 NCN3-F31-N4-V1 - 70133028

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133028 NCN3-F31-N4-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 65 mm

  • Altezza del sensore - 33.5 mm

  • Lunghezza del sensore - 36 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002042556

Codice prodotto

PEP70133028

Cod. produttore

70133028

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

65 mm

Altezza del sensore:

33.5 mm

Lunghezza del sensore:

36 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

3 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NAMUR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Valve position detection, Suitable for 2:1 technology, Switching function: 2 x normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush mountable, Output type: 2-wire, Construction type: Dual sensor, Series: Dual sensor, Suitable for 2:1 technology, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx TUN 17.0021X, Equipment protection level Gb: IECEx TUN 17.0021X, Equipment protection level Da: IECEx TUN 17.0021X