pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70132674 K23-SSI/USB/25B-C - 70132674

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70132674 K23-SSI/USB/25B-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

  • Con uscita di commutazione - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Con altra uscita analogica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005276842

Codice prodotto

PEP70132674

Cod. produttore

70132674

Produttore

PEP

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Con uscita di commutazione:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Multifunction device with operating modes for incremental rotary encoders, SSI absolute rotary encoders, and rotary encoders with start/stop interface, USB interface for configuring and reading, Extremely short conversion times, User-definable, non-linear characteristic curve with 24 interpolation points, Auxiliary voltage output 5 V DC and 24 V DC for rotary encoder supply, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Input type: Incremental, Input format: RS422, TTL, HTL differential, HTL PNP, or HTL NPN