pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70128080-100007 OBR17M-R202-E5-V1 - 70128080-100007

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70128080-100007 OBR17M-R202-E5-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 20000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Con riflettore - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005383236

Codice prodotto

PEP70128080-100007

Cod. produttore

70128080-100007

Produttore

PEP

Max. distanza di commutazione:

20000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Con riflettore:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Con funzione tempo:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

62 mm

Lunghezza del sensore:

42 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Medium design with versatile mounting options, Degree of protection IP67, Mounting on full metal sockets, Very bright, highly visible light spot, Highly visible LEDs for Power ON and switching state